PHOENIX CONTACT - Schneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003675
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 20.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626472034
Sonepar Artikelnummer
121321121
Hersteller Artikelnummer
1003675
Hersteller Typ
PPS SET
Hersteller Artikel Nr.:
1003675
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
20.580 kg
Set, bestehend aus Verdrahtungskanalschneider PPS CD M, zum gratfreien Schneiden von Verdrahtungskanälen und deren Deckel, einsetzbar bis zu einer Breite von 125 mm. Schienenschneider PPS BASIC I/M, zum Ablängen von Normtragschienen, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen der Neutralleiter-Sammelschiene NLS-CU 3/10, mit Maßschiene Inch/Metrisch