PHOENIX CONTACT - Schneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1104980
Max. Materialstärke - 1.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 5.497 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626974774
Sonepar Artikelnummer
121324238
Hersteller Artikelnummer
1104980
Hersteller Typ
PPS COMPACT
Hersteller Artikel Nr.:
1104980
Max. Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
5.497 kg
Schneidwerkzeug, Gewicht 5500 g, schwarz


