PHOENIX CONTACT - Schneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1139721
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 8 mm
Max. Kabelquerschnitt - 35 mm²
Gesamtlänge - 150 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151088187
Sonepar Artikelnummer
121324979
Hersteller Artikelnummer
1139721
Hersteller Typ
CUTFOX-ES-1
Hersteller Artikel Nr.:
1139721
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
8 mm
Max. Kabelquerschnitt:
35 mm²
Gesamtlänge:
150 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.115 kg


