PHOENIX CONTACT - Schneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1139725
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 2.5 mm
Max. Kabelquerschnitt - 2.5 mm²
Gesamtlänge - 208 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151088330
Sonepar Artikelnummer
121324980
Hersteller Artikelnummer
1139725
Hersteller Typ
CUTFOX-MPS
Hersteller Artikel Nr.:
1139725
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
2.5 mm
Max. Kabelquerschnitt:
2.5 mm²
Gesamtlänge:
208 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.144 kg


