PHOENIX CONTACT - Schneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1206175
Max. Materialstärke - 1.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 18.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918163280
Sonepar Artikelnummer
121326171
Hersteller Artikelnummer
1206175
Hersteller Typ
PPS STANDARD M
Hersteller Artikel Nr.:
1206175
Max. Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
18.006 kg
Schneidwerkzeug, Gewicht 18000 g, schwarz


