PHOENIX CONTACT - Schneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1206243
Max. Materialstärke - 1.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 21.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918166540
Sonepar Artikelnummer
121326175
Hersteller Artikelnummer
1206243
Hersteller Typ
PPS CLASSIC M
Hersteller Artikel Nr.:
1206243
Max. Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
21.500 kg
Schneidwerkzeug, Gewicht 20800 g, schwarz


