PHOENIX CONTACT - Schneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1206256
Max. Materialstärke - 1.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 20.814 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918166557
Sonepar Artikelnummer
121326176
Hersteller Artikelnummer
1206256
Hersteller Typ
PPS CLASSIC I/M
Hersteller Artikel Nr.:
1206256
Max. Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
20.814 kg
Schneidwerkzeug, Gewicht 20800 g, schwarz


