Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schraubbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schraubbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3246117

  • Farbe - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356586429

Sonepar Artikelnummer

121364066

Hersteller Artikelnummer

3246117

Hersteller Typ

SCBI 10-5 N

Hersteller Artikel Nr.:

3246117

Farbe:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.013 kg

Schraubbrücke, mit Isolierkragen, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben