PHOENIX CONTACT - Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3223703
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74153300
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356124089
Sonepar Artikelnummer
121363174
Hersteller Artikelnummer
3223703
Hersteller Typ
SCM2-1.5 CUSN 2.8 / 4.7 L
Hersteller Artikel Nr.:
3223703
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.001 kg
Schraube, mit metrischem Gewinde


