PHOENIX CONTACT - Schraubeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212569
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 70 mm
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356590044
Sonepar Artikelnummer
120464779
Hersteller Artikelnummer
1212569
Hersteller Typ
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70
Hersteller Artikel Nr.:
1212569
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
70 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.010 kg


