PHOENIX CONTACT - Schraubeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212566
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356590013
Sonepar Artikelnummer
121326626
Hersteller Artikelnummer
1212566
Hersteller Typ
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50
Hersteller Artikel Nr.:
1212566
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.007 kg
Schraubeinsatz, silberfarben


