PHOENIX CONTACT - Schraubeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212568
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356590037
Sonepar Artikelnummer
121326628
Hersteller Artikelnummer
1212568
Hersteller Typ
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50
Hersteller Artikel Nr.:
1212568
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg
Schraubeinsatz, silberfarben


