PHOENIX CONTACT - Schraubeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212571
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356590068
Sonepar Artikelnummer
121326630
Hersteller Artikelnummer
1212571
Hersteller Typ
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50
Hersteller Artikel Nr.:
1212571
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg
Schraubeinsatz, silberfarben


