PHOENIX CONTACT - Schraubeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212574
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356590099
Sonepar Artikelnummer
121326633
Hersteller Artikelnummer
1212574
Hersteller Typ
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50
Hersteller Artikel Nr.:
1212574
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg
Schraubeinsatz, silberfarben


