PHOENIX CONTACT - Schraubeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212577
Klingenbreite - 6.5 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356590129
Sonepar Artikelnummer
121326636
Hersteller Artikelnummer
1212577
Hersteller Typ
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70
Hersteller Artikel Nr.:
1212577
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg
Schraubeinsatz, silberfarben


