PHOENIX CONTACT - Schraubeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212606
Klingenbreite - 6.5 mm
Klingenstärke - 0.9 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356590297
Sonepar Artikelnummer
121326661
Hersteller Artikelnummer
1212606
Hersteller Typ
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50
Hersteller Artikel Nr.:
1212606
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
0.9 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.012 kg
Schraubeinsatz, silber


