PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1205121
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Gesamtlänge - 198 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918019136
Sonepar Artikelnummer
120373208
Hersteller Artikelnummer
1205121
Hersteller Typ
SZG 0,6X3,5 VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1205121
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Kappe drehbar:
Nein
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
56.75 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.057 kg


