PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1205079
Klingenbreite - 6.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 248 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918019112
Sonepar Artikelnummer
120463691
Hersteller Artikelnummer
1205079
Hersteller Typ
SZS 1,0X6,5 VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1205079
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
248 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
150 mm
Klingendurchmesser:
6.5 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Kappe drehbar:
Nein
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
88.6 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.089 kg


