PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212607
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 70 mm
Klingenbreite - 2 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356620482
Sonepar Artikelnummer
120465073
Hersteller Artikelnummer
1212607
Hersteller Typ
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70
Hersteller Artikel Nr.:
1212607
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
70 mm
Klingenbreite:
2 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.008 kg


