PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1204520
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 198 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918018955
Sonepar Artikelnummer
121326124
Hersteller Artikelnummer
1204520
Hersteller Typ
SZF 2-0,8X4,0
Hersteller Artikel Nr.:
1204520
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
53.353 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.053 kg


