PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1205040
Klingenbreite - 2.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Gesamtlänge - 161 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918019082
Sonepar Artikelnummer
121326131
Hersteller Artikelnummer
1205040
Hersteller Typ
SZS 0,6X2,5 VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1205040
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
80 mm
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
31 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.031 kg


