PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1205082
Klingenbreite - 8 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Gesamtlänge - 287 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918019129
Sonepar Artikelnummer
121326132
Hersteller Artikelnummer
1205082
Hersteller Typ
SZS 1,2X8,0 VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1205082
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
287 mm
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
175 mm
Klingendurchmesser:
8 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
146 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.146 kg


