PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1205202
Klingenbreite - 2 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 157 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918100148
Sonepar Artikelnummer
121326139
Hersteller Artikelnummer
1205202
Hersteller Typ
SZS 0,4X2,0
Hersteller Artikel Nr.:
1205202
Klingenbreite:
2 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
60 mm
Klingendurchmesser:
2 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
14.28 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.014 kg


