PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207404
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 181 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918572525
Sonepar Artikelnummer
121326238
Hersteller Artikelnummer
1207404
Hersteller Typ
SZS 0,5X3,0 VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1207404
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
181 mm
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
33.6 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.034 kg


