PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1209114
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 223 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356357135
Sonepar Artikelnummer
121326349
Hersteller Artikelnummer
1209114
Hersteller Typ
SZS 1,0X5,5 VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1209114
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
223 mm
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
125 mm
Klingendurchmesser:
5.5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
74.6 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.075 kg


