PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212070
Schaftlänge - 116.5 mm
Gesamtlänge - 256 mm
T-Griff - Ja
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454070
Sonepar Artikelnummer
121326399
Hersteller Artikelnummer
1212070
Hersteller Typ
SF-M BH
Hersteller Artikel Nr.:
1212070
Schaftlänge:
116.5 mm
Gesamtlänge:
256 mm
T-Griff:
Ja
Magnetisch:
Nein
Flexibel:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.078 kg
Schraubendreher, schwarz


