PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212547
Klingenbreite - 2.5 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 145 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589826
Sonepar Artikelnummer
121326607
Hersteller Artikelnummer
1212547
Hersteller Typ
SF-SL 0,4X2,5-75
Hersteller Artikel Nr.:
1212547
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
75 mm
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
21.1 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.021 kg


