PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212549
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Gesamtlänge - 181 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589840
Sonepar Artikelnummer
121326609
Hersteller Artikelnummer
1212549
Hersteller Typ
SF-SL 0,6X3,5-100
Hersteller Artikel Nr.:
1212549
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Gesamtlänge:
181 mm
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
35.7 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.036 kg


