PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212554
Klingenbreite - 7 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Gesamtlänge - 230 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589895
Sonepar Artikelnummer
121326614
Hersteller Artikelnummer
1212554
Hersteller Typ
SF-SLIC 1,2X7,0-125
Hersteller Artikel Nr.:
1212554
Klingenbreite:
7 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Klingendurchmesser:
7 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
139.45 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.139 kg


