PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212555
Klingenbreite - 10 mm
Klingenstärke - 1.6 mm
Gesamtlänge - 287 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589901
Sonepar Artikelnummer
121326615
Hersteller Artikelnummer
1212555
Hersteller Typ
SF-SLIC 1,6X10-175
Hersteller Artikel Nr.:
1212555
Klingenbreite:
10 mm
Klingenstärke:
1.6 mm
Gesamtlänge:
287 mm
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
175 mm
Klingendurchmesser:
10 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
229.43 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.229 kg


