PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212556
Größe - sonstige
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 178 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589918
Sonepar Artikelnummer
121326616
Hersteller Artikelnummer
1212556
Hersteller Typ
SF-PZSL 1-80 VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1212556
Größe:
sonstige
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Gewicht:
61.55 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.062 kg


