PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212640
Schlüsselweite - 4 mm
Klingenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 183 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356662680
Sonepar Artikelnummer
121326672
Hersteller Artikelnummer
1212640
Hersteller Typ
SF-THEX 4-150
Hersteller Artikel Nr.:
1212640
Schlüsselweite:
4 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
183 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.053 kg


