PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212641
Schlüsselweite - 5 mm
Klingenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 183 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356662697
Sonepar Artikelnummer
121326673
Hersteller Artikelnummer
1212641
Hersteller Typ
SF-THEX 5-150
Hersteller Artikel Nr.:
1212641
Schlüsselweite:
5 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
183 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.088 kg


