PHOENIX CONTACT - Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212643
Schlüsselweite - 8 mm
Klingenlänge - 200 mm
Gesamtlänge - 244 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356662710
Sonepar Artikelnummer
121326675
Hersteller Artikelnummer
1212643
Hersteller Typ
SF-THEX 8-200
Hersteller Artikel Nr.:
1212643
Schlüsselweite:
8 mm
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
244 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.161 kg


