PHOENIX CONTACT - Schraubendreherset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1202085
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918017705
Sonepar Artikelnummer
120111588
Hersteller Artikelnummer
1202085
Hersteller Typ
SZSORTI1
Hersteller Artikel Nr.:
1202085
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.135 kg


