PHOENIX CONTACT - Schraubendreherset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1202098
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918017712
Sonepar Artikelnummer
120111622
Hersteller Artikelnummer
1202098
Hersteller Typ
SZSORTI2
Hersteller Artikel Nr.:
1202098
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.324 kg


