PHOENIX CONTACT - Schraubflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3060322
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Höhe - 56.7 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356091626
Sonepar Artikelnummer
121361832
Hersteller Artikelnummer
3060322
Hersteller Typ
UT 4-TWIN/ 1P-F
Hersteller Artikel Nr.:
3060322
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
56.7 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
46.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


