PHOENIX CONTACT - Schraubflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3060445
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Höhe - 49.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356154109
Sonepar Artikelnummer
121361838
Hersteller Artikelnummer
3060445
Hersteller Typ
UT 2,5/1P-F
Hersteller Artikel Nr.:
3060445
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
49.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
46.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


