PHOENIX CONTACT - Schraubflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3060474
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Höhe - 69.9 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356147019
Sonepar Artikelnummer
121361840
Hersteller Artikelnummer
3060474
Hersteller Typ
UTTB 2,5/2P-F
Hersteller Artikel Nr.:
3060474
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
69.9 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
64.4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


