PHOENIX CONTACT - Schraubflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3060843
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Höhe - 86.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356608176
Sonepar Artikelnummer
121361872
Hersteller Artikelnummer
3060843
Hersteller Typ
UT 6-QUATTRO/2P-F
Hersteller Artikel Nr.:
3060843
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
86.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


