PHOENIX CONTACT - Schraubflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061169
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Höhe - 71.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356365161
Sonepar Artikelnummer
121361886
Hersteller Artikelnummer
3061169
Hersteller Typ
STTB 2,5/2P-F
Hersteller Artikel Nr.:
3061169
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
71.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
47.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


