PHOENIX CONTACT - Schraubflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3209837
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Höhe - 48.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356365130
Sonepar Artikelnummer
121362689
Hersteller Artikelnummer
3209837
Hersteller Typ
ST 2,5/1P-F
Hersteller Artikel Nr.:
3209837
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
48.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
35.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


