PHOENIX CONTACT - Schraubzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212841
Länge - 260 mm
Gelenk - Rillengelenk
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626045610
Sonepar Artikelnummer
121326850
Hersteller Artikelnummer
1212841
Hersteller Typ
UNIFOX-WRENCH_DB
Hersteller Artikel Nr.:
1212841
Länge:
260 mm
Gelenk:
Rillengelenk
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.442 kg


