PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116189
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4.8 .. 9.5 mm
Kabeldurchmesser - 4.8 .. 9.5 mm
Länge - 16.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151042103
Sonepar Artikelnummer
121087955
Hersteller Artikelnummer
1116189
Hersteller Typ
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116189
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4.8 .. 9.5 mm
Kabeldurchmesser:
4.8 .. 9.5 mm
Länge:
16.5 mm
Breite:
16.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb/schwarz
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.047 kg


