PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800296
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 8.5 .. 25.4 mm
Kabeldurchmesser - 8.5 .. 25.4 mm
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356625869
Sonepar Artikelnummer
121317198
Hersteller Artikelnummer
0800296
Hersteller Typ
WMS 25,4 (EX40)R
Hersteller Artikel Nr.:
0800296
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
8.5 .. 25.4 mm
Kabeldurchmesser:
8.5 .. 25.4 mm
Breite:
40 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.572 kg


