PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800298
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 12.7 .. 38.1 mm
Kabeldurchmesser - 12.7 .. 38.1 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356625876
Sonepar Artikelnummer
121317199
Hersteller Artikelnummer
0800298
Hersteller Typ
WMS 38,1 (EX60)R
Hersteller Artikel Nr.:
0800298
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
12.7 .. 38.1 mm
Kabeldurchmesser:
12.7 .. 38.1 mm
Breite:
60 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.832 kg


