PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800299
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 16.9 .. 50.8 mm
Kabeldurchmesser - 16.9 .. 50.8 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356625883
Sonepar Artikelnummer
121317200
Hersteller Artikelnummer
0800299
Hersteller Typ
WMS 50,8 (EX80)R
Hersteller Artikel Nr.:
0800299
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
16.9 .. 50.8 mm
Kabeldurchmesser:
16.9 .. 50.8 mm
Breite:
80 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.110 kg


