PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800324
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 3.2 .. 9.5 mm
Kabeldurchmesser - 3.2 .. 9.5 mm
Breite - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356625937
Sonepar Artikelnummer
121317209
Hersteller Artikelnummer
0800324
Hersteller Typ
WMS 9,5 (EX16)RL
Hersteller Artikel Nr.:
0800324
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
3.2 .. 9.5 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 .. 9.5 mm
Breite:
16 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.016 kg


