PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800333
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4.2 .. 12.7 mm
Kabeldurchmesser - 4.2 .. 12.7 mm
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356626125
Sonepar Artikelnummer
121317218
Hersteller Artikelnummer
0800333
Hersteller Typ
WMS 12,7 (EX20)RL YE
Hersteller Artikel Nr.:
0800333
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4.2 .. 12.7 mm
Kabeldurchmesser:
4.2 .. 12.7 mm
Breite:
20 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.840 kg


