PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800334
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.4 .. 19.1 mm
Kabeldurchmesser - 6.4 .. 19.1 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356626132
Sonepar Artikelnummer
121317219
Hersteller Artikelnummer
0800334
Hersteller Typ
WMS 19,1 (EX30)RL YE
Hersteller Artikel Nr.:
0800334
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.4 .. 19.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.4 .. 19.1 mm
Breite:
30 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
2.155 kg


